text.skipToContent text.skipToNavigation

Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 8X7X40MM


Article number
Longueur
Largeur (mm)
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 16.28
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Longueur 40 mm
Largeur (mm) 8
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 16.28
Info
  • Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Code Douanier 7318240090

Dimensions

b 8
Pour arbre ø 22
Pour arbre ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Standards

NEN 2430
ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A

Article numbers

Article number 39250.087.040
EAN 8715492813381
UBB 950359081771
UNSPSC 31163207

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.