text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßfedern hoch DIN 6885 A Rostfreistahl A5 (1.4571) 8X7X40MM


Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A5 (1.4571)
Gewicht pro Stück (g) 16.9
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge 40 mm
Width (mm) 8
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A5 (1.4571)
Gewicht pro Stück (g) 16.9
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Warennummer

Maße

b 8
For shaft ø 22
For shaft ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Normen

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Artikelnummern

Artikelnummer 55510.087.040
EAN 8715492347541
UBB 950359668866
UNSPSC 31163207

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.