text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 8X7X45MM


Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 20
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge 45 mm
Width (mm) 8
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 20
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Warennummer 7318240090

Maße

b 8
For shaft ø 22
For shaft ø ≤ 30
h 7
L (mm) 45

Normen

ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1
DIN 6885-A

Artikelnummern

Artikelnummer 39250.087.045
EAN 8715492813398
UBB 950359210891
UNSPSC 31163207

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.