text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 4X4X36MM


Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 4.4
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge 36 mm
Width (mm) 4
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 4.4
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Warennummer 7318240090

Maße

b 4
For shaft ø 10
For shaft ø ≤ 12
h 4
L (mm) 36

Normen

ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430

Artikelnummern

Artikelnummer 39250.044.036
EAN 8715492812650
UBB 950359079635
UNSPSC 31163207

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.