text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 14X9X63MM


Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 58.53
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 63 mm
Lăţime (mm) 14
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 58.53
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

b 14
Pentru ax ø 44
Pentru ax ø ≤ 50
h 9
L (mm) 63

Standarde

ISO R773
DIN 6885-A
NEN 2430
BS 4235-1

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.149.063
EAN 8715492814357
UBB 950359085327
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.