text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 14X9X40MM


Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 37.1
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge 40 mm
Width (mm) 14
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 37.1
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Warennummer 7318240090

Maße

b 14
For shaft ø 44
For shaft ø ≤ 50
h 9
L (mm) 40

Normen

NEN 2430
DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1

Artikelnummern

Artikelnummer 39250.149.040
EAN 8715492814296
UBB 950359084908
UNSPSC 31163207

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.