text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Anmelden
Registrieren
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
FOCAL MEDITECH B.V.
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Stifte und Schlüssel
Schlüssel
39250
39250.108.028
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 10X8X28MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Gewicht pro Stück (g)
15.91
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Länge
28 mm
Width (mm)
10
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Gewicht pro Stück (g)
15.91
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Warennummer
7318240090
Maße
b
10
For shaft ø
30
For shaft ø ≤
38
h
8
L (mm)
28
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
R773
BS
4235-1
NEN
2430
DIN
6885-A
Artikelnummern
Artikelnummer
39250.108.028
EAN
8715492813671
UBB
950359211881
UNSPSC
31163207
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen