text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Bohren
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
7M611323
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7M611323
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
52
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Gesamtlänge (mm)
86
Durchmesser des Bohrers (mm)
5.3
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
52
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
Andere
Spitzenwinkel (°)
135
Form des Schaftes
Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Oxxa Eco line
Milwaukee
Warennummer
82075060
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M611323
EAN
4058546030261
UBB
500680697934
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4932459854
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare