text.skipToContent text.skipToNavigation

OSBORN Drahtbürsten 6 MM 0,3 MM


Artikelnummer 9X055150
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4500
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Bohrmaschinen Ja
Geeignet für Winkelschleifer Nein
Geeignet für Band-/Walzenschleifer Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4500
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Bohrmaschinen Ja
Geeignet für Winkelschleifer Nein
Geeignet für Band-/Walzenschleifer Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Warennummer
Model EUPBWB011

Artikelnummern

Artikelnummer 9X055150
EAN 4013349323910
UBB 500729826502
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 0008600522
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.