text.skipToContent text.skipToNavigation

O-Ringe, d2=1,5mm Gummi NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Farbe Schwarz
Material Gummi
Material technisch NBR 70º Shore A
Gewicht pro Stück (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3 mm
Marke Fabory
Farbe Schwarz
Material Gummi
Material technisch NBR 70º Shore A
Gewicht pro Stück (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Warennummer

Maße

d1 3
D (mm) 3
Thickness 1.5

Artikelnummern

Artikelnummer 38801.003.001
EAN 8715492783219
UBB 950357251269
UNSPSC 27111900

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.