text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Trennscheibe A 46 TZ Spezial dm230x1,9mm gerade Edelstahlbohrung 22,23 mm


Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer S1032.230.222
Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 1.9
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 6600
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 1.9
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 6600
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 4.574
Warennummer
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 224084
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.