text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 BDDX-202X

Artikelnummer 9T163165
Nennspannung (V) 12
Länge (m) 153
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1 - 10
Max. Drehmoment (Nm) 32

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Länge (m) 153
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 1 - 10
Max. Drehmoment (Nm) 32
Qualität der Batterie Lithium-ions
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0 - 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0 - 1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Marke Milwaukee

Beschreibung

Abnehmbares 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der ¼“ Hex Aufnahme verbleiben . Extrem handlich: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter/192 mm inkl. Bohrfutter . Winkelschraub- und Exzenter-Vorsatz im Zubehör erhältlich. Gleichbleibende Geschwindigkeit und max. Drehmoment bei allen Aufsätzen. Bohrfutter auf Winkelschraub-Vorsatz montierbar. REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung . 19-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe. Rechts-/ Linkslauf . Robustes Metallgetriebegehäuse. Handgriff mit Softgrip-Auflage. LED-Beleuchtung. Akku-Ladestandsanzeige

Artikelnummern

Artikelnummer 9T163165
EAN 4002395005956
UBB 500513646645
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 4933447136
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.