text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Bohrhammer M12 CH-402C

Artikelnummer 2W524291
Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 13
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.1
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 13

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 13
Max. Einzelhub-Energie (J) 1.1
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 13
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 900
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Oxxa Eco line Milwaukee

Artikelnummern

Artikelnummer 2W524291
EAN 4002395002610
UBB 500513650001
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4933441475
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.