text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Winkelschleiferset WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set


Artikelnummer 4O097253
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1100
Gewicht der Maschine (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Länge des Anschlusskabels (m) 4
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1100
Gewicht der Maschine (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Länge des Anschlusskabels (m) 4
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 12000 - 12000
Marke Metabo
Type WQ 1100-125 Set

Artikelnummern

Artikelnummer 4O097253
EAN 4007430338525
UBB 500702989012
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 610035510
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.