text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Körper

Artikelnummer 2U193882
Nennspannung (V) 18
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8000 - 8000
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Metabo

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8000 - 8000
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Metabo

Beschreibung

Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status

Artikelnummern

Artikelnummer 2U193882
EAN 4007430287182
UBB 500658499164
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 601306840
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.