text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Topfscheibe 110/90 x 55 x 22,23 C36M 6 Stück


Artikelnummer 1Y717640
Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 55
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Durchmesser der Scheibe (mm) 110
Körnung 36
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 55
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Durchmesser der Scheibe (mm) 110
Körnung 36
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Andere
Oxxa Eco line Metabo

Artikelnummern

Artikelnummer 1Y717640
EAN 4007430436504
UBB 500662547693
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 616177000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.