text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammerbohrer 6,0 x 310mm


Artikelnummer 7M394865
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 250
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 315
Durchmesser des Bohrers (mm) 6
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 250
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Oxxa Eco line Metabo

Artikelnummern

Artikelnummer 7M394865
EAN 4007430182487
UBB 500662472272
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 626208000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.