text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Exzenterschleifer SRE 4351 TURBOTEC

Cikkszám 4R775935
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 50
Nominale Leistungsaufnahme (W) 350
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 2.2
Abrasiv-Montage Klemmung
Breite der Grundplatte (mm) 229

Műszaki adatok

Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 50
Nominale Leistungsaufnahme (W) 350
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Durchmesser des Schwingkreises (mm) 2.2
Abrasiv-Montage Klemmung
Breite der Grundplatte (mm) 229
Länge der Grundplatte (mm) 114
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 4200 - 11000
Marke Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Cikkszámok

Cikkszám 4R775935
EAN 4007430214232
UBB 500658605745
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 611351000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.