text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Nass- und Trockensauger ASR 25 L SC

Artikelnummer 6F400528
Breite 400
Höhe 535
Tiefe 457
Stromart AC
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Länge des Kabels (m) 8
Antistatische Ausführung Ja

Spezifikationen

Breite 400
Höhe 535
Tiefe 457
Stromart AC
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Länge des Kabels (m) 8
Antistatische Ausführung Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 11
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Schallleistungspegel 72
Spannung 220 - 240
Grundfarbe Andere
Max. Unterdruck (mbar) 270
Nennweite Saugschlauch (mm) 35
Einschalten des automatischen Druckluftwerkzeugs Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeug Ja
Frequenz 60 Hz
Länge Saugschlauch (m) 3.2
Verwendung eines Staubsaugerbeutels Yes
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 L
Mit automatischer Filterabreinigung Ja
Marke Metabo
Type ASR 25 L SC

Artikelnummern

Artikelnummer 6F400528
EAN 4007430241054
UBB 500658521751
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 602024000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.