text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrhammer GBH 3-28 DFR 800W LB


Artikelnummer B4350.000.120
Höhe 233
Spannung (V) 230
Länge (m) 326
Nominale Leistungsaufnahme (W) 800
Gewicht der Maschine (kg) 3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 233
Spannung (V) 230
Länge (m) 326
Nominale Leistungsaufnahme (W) 800
Gewicht der Maschine (kg) 3.6
Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer (mm) 68
Max. Einzelhub-Energie (J) 3.1
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 28
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer (mm) 82
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 900
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 7450
Warennummer
Model GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer B4350.000.120
EAN 3165140600675
UBB 500614451234
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 061124A004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.