text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Heckenschere HS 8755

Artikelnummer 5O375194
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 560
Max. Astdicke (mm) 20
Abstand der Messer (mm) 34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 3100
Nutzbare Messerlänge (mm) 550

Spezifikationen

Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 560
Max. Astdicke (mm) 20
Abstand der Messer (mm) 34
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 3100
Nutzbare Messerlänge (mm) 550
Marke Metabo
Type HS 8755

Artikelnummern

Artikelnummer 5O375194
EAN 4007430180773
UBB 500658558142
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 608755000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.