text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hauswasserwerk HWW 4500/25 INOX

Artikelnummer 1Q035187
Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 1.5
Form des Flansches Andere
Antriebsart Elektrisch
Material Druckbehälter Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 220 - 240

Specificaties

Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 1.5
Form des Flansches Andere
Antriebsart Elektrisch
Material Druckbehälter Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 220 - 240
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IPX4
Geräuschemission (dB(A)) 82.2
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad Andere
Mit Druckbehälter Ja
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW) 1.3
Volumenstrom (BEP) (m³/h) 4.5
Anschluss Standard Eingangsseite Andere
Anschluss Standard-Ausgangsseite Andere
Wirkungsgradklasse des Motors Andere
Art der Drehzahlregelung Andere
Motor-Drehzahlregelung Andere
Max. Ansaughöhe (m) 8
Werkstoff Pumpengehäuse Rostfreistahl
Materialqualität Pumpengehäuse Andere
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad Andere
Anschluss Einlassseite Andere
Nennweite Anschluss Eingangsseite Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite Andere
Anschluss Auslassseite Andere
Anschluss Flansch-Druckstufe eingangsseitig Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig Andere
Marke Metabo
Type HWW 4500/25 Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q035187
EAN 4007430239501
UBB 500658561195
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600972000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.