text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kapp- und Gehrungssäge KS 305 M

Artikelnummer 3M102367
Breite 600
Höhe 600
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge (m) 600
Nominale Leistungsaufnahme (W) 2000
Sägeblattdurchmesser (mm) 305

Spezifikationen

Breite 600
Höhe 600
Spannung (V) 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Länge (m) 600
Nominale Leistungsaufnahme (W) 2000
Sägeblattdurchmesser (mm) 305
Bohrung im Sägeblatt (mm) 30
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 3700
Gehrungseinstellung links (°) 52
Gehrungseinstellung rechts (°) 52
Neigungseinstellung links (°) 47
Neigungseinstellung rechts (°) 2
Schnittbreite 90°/90° (mm) 200
Schnitttiefe 90°/90° (mm) 80
Schnittbreite 90°/45° (mm) 200
Schnitttiefe 90°/45° (mm) 102
Schnittbreite 45°/45° (mm) 130
Schnitttiefe 45°/45° (mm) 45
Oxxa Eco line Metabo
Type KS 305 M

Artikelnummern

Artikelnummer 3M102367
EAN 4007430299727
UBB 500658519128
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 619003000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.