text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ankerbolzen ThruFast Rostfreistahl A2 10X150


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Maxxfast
Material Rostfreistahl
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 87.4
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.
    • do = Nominal diameter of drill bit
    • s = Width across flats
    • ring ø = Washer diameter
    • df = Diameter of clearance hole in the fixture
    • h1 = Recommended drilling depth
    • h(nom) = Minimum hole depth
    • hef = Effective anchorage depth
    • Scr,N = Spacing characteristic
    • Ccr,N = Edge distance characteristic
    • tfix(max) = Grip range
    • Tinst = Tightening torque in Nm
    • Nrec = Recommended load in kN
    • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 10 mm
Länge 150 mm
Oxxa Eco line Maxxfast
Material Rostfreistahl
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 87.4
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.
    • do = Nominal diameter of drill bit
    • s = Width across flats
    • ring ø = Washer diameter
    • df = Diameter of clearance hole in the fixture
    • h1 = Recommended drilling depth
    • h(nom) = Minimum hole depth
    • hef = Effective anchorage depth
    • Scr,N = Spacing characteristic
    • Ccr,N = Edge distance characteristic
    • tfix(max) = Grip range
    • Tinst = Tightening torque in Nm
    • Nrec = Recommended load in kN
    • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
Warennummer 7318190090

Maße

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Ring ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Artikelnummern

Artikelnummer 30552.100.150
EAN 8715494323284
UBB 500577355869
UNSPSC 31162101

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.