text.skipToContent text.skipToNavigation

M12 S GVZ


Funktionsweise / Montage - Der FWB ist geeignet für die Vorsteckmontage. - Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. - Für eine korrekte Montage muss sich die Dübelhülse FWB am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein. - Bestimmung der Schraubenlänge l s : Schraubenlänge l s = Länge des Dübels + Dicke des Anbauteils t fix + Dicke der Unterlegscheibe.

Artikelnummer 44966FIS
Durchmesser
Marke Fischer
Overall length (mm) 75
Gewicht pro Stück (g) 60.228
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M12
Marke Fischer
Overall length (mm) 75
Gewicht pro Stück (g) 60.228
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Beschreibung

Funktionsweise / Montage - Der FWB ist geeignet für die Vorsteckmontage. - Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. - Für eine korrekte Montage muss sich die Dübelhülse FWB am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein. - Bestimmung der Schraubenlänge l s :  Schraubenlänge l s   =  Länge des Dübels  + Dicke des Anbauteils t fix  + Dicke der Unterlegscheibe.

Artikelnummern

Artikelnummer 44966FIS
EAN 4006209449660
UBB 500616727268
UNSPSC 31161607
Hersteller Artikel Nr 44966
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.