text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkspanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A2 5X35MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 5 mm
Länge 35 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 3.5
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warennummer 7318121090

Maße

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 35
No. cross recess 2

Artikelnummern

Artikelnummer 51756.050.035
EAN 8715492308948
UBB 950350430589
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.