text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkspanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A2 5X30MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 5 mm
Länge 30 mm
Marke Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 3.2
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warennummer

Maße

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 30
No. cross recess 2

Artikelnummern

Artikelnummer 51756.050.030
EAN 8715492308931
UBB 950350430415
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.