Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
55322
55322.030.005
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
Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 966 A-Z Rostfreistahl A4 M3X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
5 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.4
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M3
Mindestlänge des Fadens
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
No. cross recess
1
P
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Artikelnummern
Artikelnummer
55322.030.005
EAN
8715494624244
UBB
500633414452
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen