text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Schlitz Holzschraube DIN 95 Messing CU2/CU3 4X12MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3

Spezifikationen

Durchmesser 4 mm
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Gewicht pro Stück (g) 1.38
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Warennummer 7415330000

Maße

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1

Normen

NEN 2252
DIN 95
NF E25-605

Artikelnummern

Artikelnummer 49250.040.012
EAN 8717077087835
UBB 500645405654
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.