Kopfschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
24566
24566.050.035
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
Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Blank 4.8 M5X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
35 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
4.93
Warennummer
7318155890
Maße
d-D
M5
Mindestlänge des Fadens
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
964
ISO
≈2010
NEN
≈2371
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Artikelnummern
Artikelnummer
24566.050.035
EAN
8717077226999
UBB
500648243573
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen