Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
55210
55210.080.016
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
Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Rostfreistahl A4 70 M8X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
16 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
8.05
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M8
Mindestlänge des Fadens
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Full thread if L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NEN
≈2371
BS
≈4183
Artikelnummern
Artikelnummer
55210.080.016
EAN
8715492337474
UBB
950353315373
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen