text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Rostfreistahl A4 70 M5X12

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.23
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M5
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normen

BS ≈4183
NEN ≈2371
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
NF ≈E25-124

Artikelnummern

Artikelnummer 55210.050.012
EAN 8715492337160
UBB 950353313543
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.