text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Innensechsrund DIN 966 DIN ≈966 A Rostfreistahl A4 M5X16

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 16 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.72
Warennummer 7318159590

Maße

d-D M5
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 16
P 0.8
Socket 25

Normen

DIN ≈966
ISO ≈14584

Artikelnummern

Artikelnummer 55325.050.016
EAN 8715494553575
UBB 500634465255
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.