Nedtrain Oud
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
Schrauben
Holzschrauben
51886
51886.040.025
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
Linsensenkholzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7995-Z Rostfreistahl A2 4X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Maße
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
25
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7995 Z
Artikelnummern
Artikelnummer
51886.040.025
EAN
8715492314109
UBB
950350476202
UNSPSC
31161508
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen