Schrauben
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
Schrauben
Blechschrauben
51689
51689.063.032
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
Linsensenk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A2 ST6,3X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6.3 mm
Länge
32 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
32
No. cross recess
3
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-657 C
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
Artikelnummern
Artikelnummer
51689.063.032
EAN
8715492305466
UBB
950352784157
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen