text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7985-Z Rostfreistahl A2 M4X22

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 22 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.72
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 22
No. cross recess 2
P 0.7

Normen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummern

Artikelnummer 51342.040.022
EAN 8715494592789
UBB 500633238646
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.