text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A2 M6X22

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 22 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 7.35
Warennummer 7318159585

Maße

d-D M6
Mindestlänge des Fadens 38
dk (max.) 12
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 22
P 1
Socket 30

Normen

ISO 14583

Artikelnummern

Artikelnummer 51345.060.022
EAN 8715494593427
UBB 500633245088
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.