text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A2 M3X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 12 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.951
Warennummer

Maße

d-D M3
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.4
L (mm) 12
P 0.5
Socket 10

Normen

ISO 14583

Artikelnummern

Artikelnummer 51345.030.012
EAN 8715494164757
UBB 500504675264
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.