text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A2 M2,5X14

Cikkszám
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl

Műszaki adatok

Durchmesser M2.5
Länge 14 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.67
Warennummer 7318159585

Méretek

d-D M2.5
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.1
L (mm) 14
P 0.45
Socket 8

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 51345.025.014
EAN 8715494593106
UBB 500633241855
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.