text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A2 M1,6X2

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M1.6
Länge 2 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.09
Warennummer 7318159585

Maße

d-D M1.6
Mindestlänge des Fadens 15
dk (max.) 3.2
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 2
P 0.35
Socket 5

Normen

ISO 14583

Artikelnummern

Artikelnummer 51345.016.002
EAN 8715494592994
UBB 500633240782
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.