text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsen Spanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A2 6X40MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 6 mm
Länge 40 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 6.72
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warennummer 7318121090

Maße

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 40
No. cross recess 3

Artikelnummern

Artikelnummer 51770.060.040
EAN 8715494630283
UBB 500634357346
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.