text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsen Spanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Rostfreistahl A2 6X110MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 6 mm
Länge 110 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 14.4
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warennummer 7318121090

Maße

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 110
No. cross recess 3

Artikelnummern

Artikelnummer 51770.060.110
EAN 8715494630351
UBB 500634358096
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.