MAVE B.V.
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
Schrauben
Blechschrauben
26760
26760.055.060
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
Linsen-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7981 C-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt ST5,5X60MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
60 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
60
No. cross recess
3
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
Artikelnummern
Artikelnummer
26760.055.060
EAN
8717077076044
UBB
500645249169
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen