text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Klemmteile [*] Sphäroguss Feuerverzinkt AF kurz M24


Klemme für hohe Schubbelastungen. Bevorzugt mit Typ CF kombinierbar. Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Geeignet auch bei Langlöchern.

Artikelnummer
Marke Lindapter
Material Sphäroguss
Oberfläche Feuerverzinkt
Typ Nr. AF short
Gewicht pro Stück (g) 1650
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Lindapter
Material Sphäroguss
Oberfläche Feuerverzinkt
Typ Nr. AF short
Gewicht pro Stück (g) 1650
Info
  • Heavy duty clamp, high slip resistance for tensile, frictional and combined load applications.
  • With recess, incline max. 10°. Converts to flat top with packing piece Type AFW, article group 61429 (required for EN 14399 bolts).AF kurz
Warennummer

Beschreibung

Klemme für hohe Schubbelastungen. Bevorzugt mit Typ CF kombinierbar. Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Geeignet auch bei Langlöchern.

Artikelnummern

Artikelnummer 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Hersteller Artikel Nr AF24S

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.