text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Klemmteile [*] Sphäroguss Feuerverzinkt AF kurz M16


Klemme für hohe Schubbelastungen. Bevorzugt mit Typ CF kombinierbar. Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Geeignet auch bei Langlöchern.

Artikelnummer
Marke Lindapter
Material Sphäroguss
Oberfläche Feuerverzinkt
Typ Nr. AF short
Gewicht pro Stück (g) 426.48
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Lindapter
Material Sphäroguss
Oberfläche Feuerverzinkt
Typ Nr. AF short
Gewicht pro Stück (g) 426.48
Info
  • Heavy duty clamp, high slip resistance for tensile, frictional and combined load applications.
  • With recess, incline max. 10°. Converts to flat top with packing piece Type AFW, article group 61429 (required for EN 14399 bolts).AF kurz
Warennummer

Beschreibung

Klemme für hohe Schubbelastungen. Bevorzugt mit Typ CF kombinierbar. Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Geeignet auch bei Langlöchern.

Artikelnummern

Artikelnummer 61170.160.001
EAN 8715492880079
UBB 950373250089
UNSPSC 31162905
Hersteller Artikel Nr AF16S

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.