text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 175mm


Artikelnummer 1E221228
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 266
Höhe innen (mm) 156
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 175
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 366
Oxxa Eco line La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 1E221228
EAN 4031022051035
UBB 500581023313
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 400/175-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.