text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Rotating stackable container PP blue L600xW400xH320mm


Artikelnummer 6D325244
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 347
Höhe innen (mm) 301
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 547
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 6D325244
EAN 4031022054005
UBB 500582702295
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr DTK600/ 320-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.