text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmutter (alter Typ), Sechskant, flach, MF DIN 937 Stahl Blank 17H M42X3,00


Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 17H
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M42
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 17H
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 7318160

Maße

d-D M42
m 23
n 9
P 3
s 65
Split pin DIN 94 8

Normen

DIN 937

Artikelnummern

Artikelnummer 12085.420.300
EAN 8717077311015
UBB 500651162587
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.