text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschraube Linsensenkkopf UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.1/2

Spezifikationen

Durchmesser 1/4 Inch
Länge 1.1/2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Countersunk oval
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F837 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Maße

A (max.) 0.477
C 0.079
H (max.) 0.153
No. cross recess 3

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U51320.025.0150
EAN 8717077792623
UBB 500625049365
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.