Kopfschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
24668
24668.048.009
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
Kopfschraube Flachkopf UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Stahl Elektrolytisch verzinkt #10-24X3/8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
NO.10
Länge
3/8 Inch
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Flachkopf
Material
Baustahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
24
Gewicht pro Stück (g)
2.13
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Warennummer
7318155890
Maße
A (max.)
0.373
H (max.)
0.133
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.6.3
Artikelnummern
Artikelnummer
24668.048.009
EAN
8712423049581
UBB
500668231755
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen